すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA860C-10

品名 : AC100V/2.8kw 発電機(防音/インバーター型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーヤンマー(YANMAR)型番G2800iSE(2)
エンジン
 ・方式:空冷4サイクルガソリン(OHV方式)
 ・使用燃料:無鉛ガソリン
 ・燃料タンク容量:12.7L
 ・始動方式:セル式(リコイルスタータ付)
発電機
 ・周波数:50/60Hz
 ・定格交流出力:2.8KVA
 ・電圧:AC100V
 ・電流:28A
 ・相数:単相
 ・力率:1.0%
騒音レベル:51~57dB(A)(防音型)
サイズ:660×445×555mm
重量:64kg(乾燥質量)
大径キャスタ付で移動がラクに
販売価格

333,000(税抜)/ 366,300円(税込)

カタログ価格

333,000円(税抜)/366,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/17 11:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top