すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898KB-1B

品名 : 530mm 芝刈機(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーカーツ型番LM5360HX
刈込幅(mm)530燃料レギュラーガソリン
燃料タンク容量1.8L排気量163cm3
刈り高さ15・26・37・47・57・67・77mm (7段調整)サイズ(W×D×H)mm580×1810×1260(H)mm
重量53kgオイル容量0.65L
エンジンHONDA GXV160車輪8インチ 樹脂ホイール
走行速度低速:0.7m/sec、高速:1.0m/sec (2段変速)グラスバッグ容量75L
HONDA製エンジン搭載のグラスモア
芝刈から草刈りまで可能なベーシックモデル。
ブレードブレーキクラッチ付
販売価格

214,000(税抜)/ 235,400円(税込)

カタログ価格

214,000円(税抜)/235,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top