すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA860KD-50A

品名 : AC100V/700W(50Hz) 発電機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤマハ(YAMAHA)型番EF900FW
発電機
 ・形式:2極回転界磁形単相交流発電機
 ・電圧調整方式:コンデンサー補償式
 ・周波数:50Hz
 ・交流定格出力:0.7kVA
 ・交流定格電圧:AC100V
 ・交流定格電流:7A
 ・直流定格電圧:12V
 ・直流定格電流:8A
 ・単相100V用コンセン:15A×2
 ・力率:1.0%
エンジン
 ・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン 
 ・使用燃料:無鉛ガソリン
 ・燃料タンク容量:2.7L
 ・始動方式:リコイル式
連続使用時間:約5時間
騒音値(音響パワーレベル):87.5dB
騒音値(周囲7m平均値):62dB(A)
サイズ:401×298×420mm
重量(乾燥質量):24kg
充電コード:EA860KB-1 (別売)
特長:
 ・FW方式で波形ひずみ率を低減
 ・スクエアなデザインのコンパクト設計
 ・レジャーから業務、バックアップ電源まで様々な用途に対応
 ・耳障りの少ない優しい運転音
販売価格

73,000(税抜)/ 80,300円(税込)

カタログ価格

73,000円(税抜)/80,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA860W-1
  • 品番

    EA860W-1

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

その他関連
オプションEA920AK-31 : 1.0L エンジンオイル(4サイクル用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top