すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA860MA-12A

品名 : AC100V/ 0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス6本

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱重工メイキエンジン型番MGC901GB ※ESCOオリジナルセット品
災害対策推奨品
交直両用
ブタン(カセットボンベ)
サイズ400(W)×330(D)390(H)mm重量22kg
出力AC:0.9kVA(100V/9.0A)
DC:100W(12V/8.3A)
周波数50/60Hz
騒音レベルLWA91dB
国際規格ISO3744/ISO8528-10に準ずる測定値
連続使用時間1~1.6時間 (カセットボンベ2本)
インバータ式PC、TV、冷蔵庫にも使用可能始動方式リコイル式
一般のカセットボンベでも使用可能
※エンジンオイルが別途必要になります。
  オイル型式:10W-30(SAE規格)
  必要使用量:400cc
ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。
ボンベ6本付
温度の異常を感知した際の自動停止機能搭載
販売価格

138,000(税抜)/ 151,800円(税込)

カタログ価格

138,000円(税抜)/151,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/12 00:54現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
セット商品EA860MA-2A : AC100V/ 0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)
セット商品EA913BC-210 : 250g LPガス(3本)
モデルチェンジ品画像
  • 使用イメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top