すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864BD-3D

品名 : パーソナルファックス(子機2台付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番KX-PD725DW-W
〈セット内容〉子機2台付液晶サイズ4.7型
重量親機:約2.5kg
(お試し用インクフィルム5m装着時)
子機:約140g
子機充電台:約155g
サイズ親機:約318(W)×213(D)×88(H)mm(受話器、突起部除く)
子機:約49(W)×25(D)×175(H)mm
充電台:約73(W)×90(D)×47(H)mm
適用回線電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線)、新電電(NCC)回線、ファクシミリ通信網原稿サイズ定型サイズ:A4~A5
最大:幅210×長さ500mm
最小:幅128×長さ128mm
有効読取幅208mm(A4)記録紙サイズA4:210×297mm(普通紙)
カラーホワイト対応メモリーカードSDメモリーカード:8MB~2GB
SDHCメモリーカード:4GB~32GB
SDXCメモリーカード:48GB~64GB
付属品電話機コード、お試し用インクフィルム(5m)、受話子機、コードレス子機、電池パック、電話子機用電池カバー、子機用充電台
着信を光ってお知らせする「着信お知らせLED」を親機と子機に搭載
着信音が鳴る前に自動で相手にメッセージをアナウンス「迷惑防止」機能搭載
SDカード対応で受信したファックスと通話内容をたっぷり保存。電話帳も保存できる。
300件まで登録可能な「迷惑電話着信拒否」
停電時でも通話ができる「簡易停電通話」
販売価格

44,570(税抜)/ 49,027円(税込)

カタログ価格

44,570円(税抜)/49,027円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 00:32現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top