すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864C-46

品名 : AC100V/39W LEDセンサーライト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオプテックス(OPTEX)型番LC-3300SC90D
定格電圧AC100V-240V(50/60Hz)消費電力39W
光源LED(昼光色)照射角度90°サークル
色温度(CCT)5650~6300K演色性(CRI)70
定格光束4500lm(水銀灯200W形相当)LED27灯
使用温度範囲-20~+40℃(結露および氷結なきこと)
保存時:-25~+60℃
使用湿度範囲35~85%RH
保存時:35~95%RH
保護構造IP65(防塵・防噴流形)電源入力キャブタイヤケーブル(VCT)
口出し線長さ:約1.5m
重量3.8kgサイズ243×98×280(H)mm
材質アルミダイカスト
ポリカーボネート
高密度ポリエチレン
ステンレス(SUS304)
設置場所ポール、壁面
耐塩害耐塩害仕様動作表示灯(赤色LED)電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅
待機時:消灯
検知時(昼間):点滅
検知時(夜間):点灯
動作モードA.常時点灯(100%)
B.センサー調光(0→100%)
C.テスト
タイマー1分/3分/5分
機種ラベル黄色付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1
昼夜判別センサ目隠しシール×1
人感センサー
調整可動範囲上下50°可変検知エリア水平角度150°
検知エアマスキングプレート装着時:80°
検知方法パッシブインフラレッド方式検知ゾーン84本
検知感度低/中/高
(設定スイッチにより切り替え)
付帯機能温度補償回路
(周囲の温度に応じて検知感度を自動調整)
昼夜判別センサー
昼夜判別点灯:30~50lx
消灯:50~70lx(オープンエリアにて)
中規模駐車場の水銀灯置き換えに最適
<選べる2つの点灯動作>
検知時点灯(0→100%):人や車を検知したときなど必要な時だけ点灯します。
常時点灯(100%点灯):周囲が暗くなると点灯し、周囲が明るくなると消灯します。
駐車場12車室分をカバーする検知エリアで、15m先から人や車の動きを検知し明るく照らします。
取り付け高さは4.5mまで設置でき、ハイルーフ車が駐車していても検知エリアの妨げにはなりません。
※検知エリアは付属のマスキングプレートで狭くすることができます。
定格光束は4500lmで、中規模駐車場でも明るく照らします。
配光はコインパーキングに多いコーナー設置を想定した90°サークルのため、敷地の角に設置しても機器から見て正面奥まで照らすことができます。
アイコン
販売価格

56,800(税抜)/ 62,480円(税込)

カタログ価格

56,800円(税抜)/62,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2378ページ
ウェブカタログ画像
  • 駐車場の防犯
  • 出入口の安全に
  • 15mx15mの広範囲を1台でカバーする検知エリア
  • 検知エリア
  • 中規模駐車場に適した明るさと配光特性
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ2378ページ
  • エスコ便利カタログ2379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top