すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-11

品名 : AC100V/0.5W LEDセンサーライト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番PM-L200W
電源AC100V周波数50/60Hz
消費電力0.5W光源白色LED灯 (交換不可)
検知方式人感、明暗センサー検知範囲距離:5m、水平:約110°、垂直:約60°
選べる3つの点灯モード常時点灯モード
人感センサーモード
明暗センサーモード
明暗センサー動作照度約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
点灯保持時間約2分
※人を検知すると自動で点灯し、約2分後に自動で消灯します。
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
サイズ約70(W)×42(D)×114(H)mm(プラグ除く)
重量約81g全光束2ルーメン
屋内専用、コンセント差込式
常時点灯・人感センサー・明暗センサーモード搭載
1日8時間使用毎に電気代は1ヶ月約8円でお得。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き
アイコン
販売価格

2,990(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/21 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2378ページ

代替品

EA864CB-16
  • 品番

    EA864CB-16

  • コメント

    違い:明るさ・光源・点灯時間等

ウェブカタログ画像
  • 人感センサー検知範囲
  • 各部の名称
  • エスコ便利カタログ2378ページ
  • エスコ便利カタログ2379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top