すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-150

品名 : 110V/150W ハロゲン電球(センサーライト用)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番G-1191B
定格電流150W定格電圧110V
口金R-7S定格寿命約2,000時間
光色クリア全長80mm
バルブ径9mm
EA864CB-22用替球
【注意事項】
・適合した器具、ソケットで、指定ワット数の電球を必ず使用して下さい。 (器具の加熱の原因となります)
・ぶつけたり、無理なちからを加えたり、傷つけたりしないで下さい。(破損の原因となります)
・水滴のかかる場所で使用しないで下さい。(破損の原因となります)
・取付、取外しや器具清掃の際は、必ず電源を切って下さい。(感電の原因となります)
・ランプは直接手で触れず、付属のスポンジでガラス部を包んで取付けて下さい。
・スポンジを使わない場合は、柔らかい布などで包んで取付けて下さい。(短寿命・破損の原因となります)
・点灯中や消灯直後は非常に高温になっていますので、ご注意下さい。(火傷の原因となります)
・布や紙などで覆ったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。(火災の原因となります)
・ハロゲンランプが汚れた場合、アルコール類を含ませた布などで拭取って下さい(光量低下の原因)
・ハロゲンランプは地面に水平になるようにご使用下さい。(傾き許容限度5°まで(短寿命・破損の原因となります)
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 15:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2376ページ
ウェブカタログ画像
  • ハロゲンランプの中央凸部を後側にして\n ①片方をソケットに差込、軽く押しながら、\n ②反対側をソケットに差込んで下さい。
  • ハロゲンランプは地面に水平になるようにご使用下さい。
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top