すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-167

品名 : [単4x3本]LEDセンサーライト(人感明暗センサー)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番PM-LF005PIR
検知方法人感明暗センサー点灯モードスイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)
電源単4電池×3本(別売)電池寿命センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)
常時点灯モード:約17時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
光源白色LED球全光束15lm
点灯開始照度約5lx検知範囲距離:約3m、水平:80°
点灯時間センサーモード時:約10秒
(暗い時に人を検知すると自動点灯し、約10秒後に自動消灯)
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
サイズ70(W)×17(D)×70(H)mm
重量約50g
屋内用
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
センサーモード、常時点灯の切り替えができます。
アイコン
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/19 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2423ページ
ウェブカタログ画像
  • センサーモードと常時点灯の切り替えが可能
  • 各部の名称と人感センサー検知範囲
  • センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。
  • 乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。※乾電池は付属していません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2422ページ
  • エスコ便利カタログ2423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top