すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-169

品名 : AC100V/0.3W LEDライト(スイッチ付き)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番PM-LF003TP
電源AC100V定格周波数50Hz/60Hz
定格消費電力0.3W光源白色LED1灯
全光束10lmサイズφ68×28mm
重量47g
屋内専用(コンセント差込式)
タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
アイコン
販売価格

1,020(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/05 02:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2379ページ

代替品

EA864CB-166
  • 品番

    EA864CB-166

  • コメント

    違い:人感明暗センサー

ウェブカタログ画像
  • タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。
  • スイッチ部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
  • 耐トラッキングカバー付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2378ページ
  • エスコ便利カタログ2379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top