すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-241A

品名 : AC100V LEDセンサーライト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LSL-ACSN-600
LED1灯サイズ106×181×156㎜
電源AC100V,50/60Hz 光源電球色/昼光色 
検知方式赤外線受動式検知エリア約100°、約8m
付属品取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、センサーカバー×1、クランプセット×1重量670g
点灯時間約5秒~5分 設定可能
帰宅モード威嚇点灯→約60秒固定
防犯モード威嚇点滅→約10秒固定
防雨構造(IP44相当)
全光束(最大)600ml(防犯/常灯モード、明るさ強) 
アイコン
販売価格

5,970(税抜)/ 6,567円(税込)

カタログ価格

5,970円(税抜)/6,567円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 06:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CB-242A
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top