すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-334

品名 : [単3x3本]LEDセンサーライト(連動点灯/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカームサシ型番W-500
電源単3電池×3本(別売)光源高輝度電球色LED(0.7W)
検知エリア最大100° 最長3m(取付高さ2m時)検知方式焦電型赤外線人感センサー
点灯時間※1日10回点灯時
約150日(10秒点灯時)
約100日(20秒点灯時)
約75日(30秒点灯時)
全光束約40ルーメン(最大)
サイズ100×29×100(H)mm重量約125g(本体のみ)
入数2個付属品両面テープ×2、取付けネジ×4、
コンクリート用プラグ×4
屋内用
はなれているライトが同時に点灯します。
周囲が暗いときに人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人がいなくなると消灯します。
ワイヤレスで同時点灯。見通し20m以内が無線でつながります。
アイコン
販売価格

7,030(税抜)/ 7,733円(税込)

カタログ価格

7,030円(税抜)/7,733円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/22 22:50現在)

更新
商品入数2販売単位ST
その他関連
関連商品EA864CB-335 : [単3x3本]LEDセンサーライト(連動点灯/1個)
ウェブカタログ画像
  • ※入数2個です。
  • ※入数2個です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top