すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-62

品名 : AC100V/0.2W LEDセンサーライト(明暗センサー式)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番PM-L100
検知方式明暗センサー電源AC100V
定格周波数50Hz/60Hz定格消費電力0.2W
光源白色LED1灯全光束3lm
点灯開始照度約5lxサイズ38(W)×39(D)×100(H)mm
重量52gカラーホワイト
屋内専用(コンセント差込式)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
アイコン
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/02/07 06:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2318ページ

代替品

EA864CB-52A
  • 品番

    EA864CB-52A

  • コメント

    違い:メーカー、サイズなど

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2318ページ
  • エスコ便利カタログ2319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top