すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CB-96

品名 : AC100V LEDセンサーライト(明暗センサー式)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番PM-L104
電源AC100V定格周波数50Hz/60Hz
定格消費電力0.3W光源電球色LED・白色LED
検知方式明暗センサー明暗センサー動作照度約3lx以下で点灯
全光束電球色:3lm
白色:4lm
サイズ38(W)×21(D)×92(H)mm ※プラグ部除く
重量40g
屋内専用(コンセント差込式)
直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
アイコン
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 23:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
  • 白色
  • 電球色
  • 電球色・明るさ
  • 白色・明るさ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top