すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-133

品名 : 室内カメラ

仕様

赤外線照射距離10m(環境により異なる)電源DC5V/1A Micro USB
サイズφ80×124(H)mm重量200g
解像度2304×1296/640×360ピクセルフレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整
画像反転水平と垂直アラーム機能移動検知アラーム
アラームメッセージ送信
ビデオ圧縮規格H.2645/H.264オーディオエンコード形式AAC/G711A
Wi-FiIEEE802.11b, 802.11g, 802.11nレンズF2.0
視野角104°可動範囲水平:350°
垂直方向:58°
ビデオ圧縮コードレートHDと標準、自動切替センサー1/2.7\" CMOSセンサー
シャッター自動シャッター昼と夜の変換モードICR赤外線フィルタ一式
デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクションダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック
2.4GHz
屋内用
クラウド保存対応
プライバシーマスキング対応
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GB microSDカード対応
※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。
販売価格

8,030(税抜)/ 8,833円(税込)

カタログ価格

8,030円(税抜)/8,833円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/08/26 00:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2372ページ
その他関連
関連商品EA864CD-131 : ワイヤレスカメラ・モニターセット
関連商品EA864CD-134 : カメラモニター
本体EA864CD-134 : カメラモニター
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top