すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-151

品名 : 210万画素 防犯カメラ(超小型/屋内外用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNSK型番NS-F302C
撮影範囲水平72°有効画素数210万画素
電源DC12Vサイズφ25×30.4(L)mm
重量44.4g付属品カメラケーブル(20m)、ACアダプター(1.8m)、マグネットブラケット(ビス・アンカー各2本)、固定用ブラケット(ビス・アンカー各3本)
レンズ3.7mm撮像素子1/2.8CMOS イメージセンサー
最低照度0.1Lux防水性能IP67
消費電力60mA使用温度環境-40℃~55℃
材質アルミケーブル長20m
ケーブルの延長は不可。
マグネットで簡単取付け。 自宅の壁を傷つけません。
完全防水で設置場所問いません。
超小型の為、カメラの存在に気づかれません。
屋内外用
付属のマグネット対応ブラケットで、カメラ角度の調整可能。
別途ビデオレコーダーとモニター(EA864CD-201E)が必要です。
AHD規格
販売価格

22,400(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CD-93B
  • 品番

    EA864CD-93B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top