すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-202A

品名 : デジタル自動録画装置

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNSK型番NS-SD6012AHR
映像入力2CH AHD1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)映像出力1×HDMI(HDMI2.1非対応),1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル
音声入力2CH(2×RCA)音声出力1×(HDMI,RCA)
ディスプレイモード2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップディスプレイレート60fps(30fps×2CH)
ディスプレイ解像度1920×1080/1024×768圧縮方式映像:H.264
音声:G.726
録画モード連続、モーション、アラーム、
マニュアル、スケジュール(併用録画可)
録画解像度1080p:最大30fps×2CH、
720p:最大30fps×2CH、
960×480:最大30fps×2CH
録画レート1, 2, 4, 8, 15, 30 fpsモーション録画感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)
ミラーリング録画(e-SATA HDD(SSD))&(SDカード)/(SDカード1)&(SDカード2)再生接続HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、SSD(PC再生)
表示2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)検索モード日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終、パノラマ、ブックマーク
再生速度ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)インターフェース10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応
記録媒体SDHC、
SDXCカード×2(最大128GB×2)/CLASS10以上(別売)、
e-SATA HDD(最大4TB)(別売)
アラーム入出力1入力/1出力(無電圧接点)
表示LED電源/録画/アラーム/GPS電源DC12V/3A
消費電流最大600mA(SDカード×2使用時)
使用温湿度範囲0℃~50℃/20~80%RH
本体サイズ203(W)×92(D)×44.4(H)mm重量550g
付属品ACアダプタ(DC12V/3A)、
リモコン、A/Vケーブル、
クライアントソフト(CD)
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置
アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ
記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能
SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載
ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)、リレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。
ネットワーク機能搭載
パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
機器に収納可能なコンパクトサイズ
UTC対応
用途に合わせた多彩なオプション
・GPSによる時刻自動補正機能
・長時間録画保存に最適なe-SATA HDD(最大4TB)録画
・WiFi ドングル機能でスマホにダイレクト接続
・無線式データ収集装置で録画データを簡単ダウンロード
販売価格

66,500(税抜)/ 73,150円(税込)

カタログ価格

66,500円(税抜)/73,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 01:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2371ページ

代替品

EA864CD-202B
  • 品番

    EA864CD-202B

  • コメント

    変更点:録画圧縮・容量など

その他関連
関連商品EA864CD-204 : 8.0インチモニター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top