すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-561B

品名 : ネットワークカメラセット(屋外用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNSK型番IP-A5002I+IPN-VI2104-1T
撮影範囲106°(水平)
56(垂直)
有効画素数1920(H)x1080(V)
赤外線照射距離最大30m電源カメラ:DC12V、レコーダー:DC53V、1.13A
解像度カメラ:1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)
D1(704×480/704×576)、VGA(640×480)、CIF(352×240/352×288)
レコーダー:12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1
サイズカメラ:φ109.9×81mm
レコーダー:206.6×205×44.5mm
重量カメラ:374g
レコーダー:936g
焦点距離2.8mm
逆光補正BLC/HLC/WDR(120dB)ホワイトバランスオート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア
フリップ0°/90°/180°/270°デジタルズーム16倍
消費電力カメラ:最大5.6W
レコーダー:NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態)
PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W
動作温度カメラ:-40~60℃
レコーダー:-10~55℃
湿度範囲カメラ:95%(RH)以下
レコーダー:10~93%
ビデオ映像入力4チャンネル
ネットワーク地域帯アクセス:80Mbps、ストレージ:80Mbps、転送:80Mbpsビデオ出力HDMI×1、VGA×1
録画モード手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画ストレージローカルHDD
バックアップUSBメモリ再生機能再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF
HDD1 SATAポート、初期HDD1TB×1本, 最大10TB
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
屋外用(IP67、IK10)
販売価格

139,800(税抜)/ 153,780円(税込)

カタログ価格

139,800円(税抜)/153,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 02:35現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2370ページ

代替品

EA864CD-562B
EA864CD-571A
  • 品番

    EA864CD-571A

  • コメント

    ビデオレコーダー単品

その他関連
セット商品EA864CD-571A : ネットワークカメラ用ビデオレコーダー(PoE給電)
セット商品EA864CD-562B : ネットワークカメラ(高画質)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top