すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-94A

品名 : 防犯カメラ(屋内用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNSK型番NS-AH512VIC
屋内用
撮像素子1/2.7インチ 2.1Mega Pixels CMOS走査方式プログレッシブスキャン方式
映像出力AHD出力/1080P(25/30)、CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、BNC
※AHD/CVBS出力切替はUTCにて設定します。
有効画素数1928(H)×1088(V)210万画素
最低照度0Lux(IR:ON)レンズバリフォーカルIRレンズf2.8~11mm/F1.4
水平画角103°~32°/垂直画角78°~21°
デイ&ナイトカラー/白黒/自動/外部選択、
赤外線照射距離:15m/照射角120°/IRカットフィルター
電子感度アップ自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択
D-WDRON/OFF 選択/自動UTC制御
電源DC12V±10%消費電流通常100mA/IR時240mA
(MAX 370mA)
使用条件-30℃~+40℃/80%RH以下サイズφ112×87(H)mm
重量216g(カメラ本体/突起部含む)付属品ACアダプタ(DC12V/1A)、
20mケーブル、
BNC/RCA変換コネクタ
対応ビデオレコーダーEA864CD-201E、EA864CD-231
販売価格

36,600(税抜)/ 40,260円(税込)

カタログ価格

36,600円(税抜)/40,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA864CD-94B
  • 品番

    EA864CD-94B

  • コメント

    変更点:画素数(200→500万画素)

その他関連
オプションEA864CD-210B : 10m 延長ケーブル
オプションEA864CD-220B : 20m 延長ケーブル
オプションEA864CD-310B : 10m 延長ケーブル(映像・音声・電源)
オプションEA864CD-320B : 20m 延長ケーブル(映像・音声・電源)
関連商品EA864CD-201E : デジタルビデオレコーダー(モニター付)
関連商品EA864CD-231 : デジタルビデオレコーダー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top