すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CE-28B

品名 : 防犯ブザー

仕様

音量約90dB(測定点から前方1mの距離で測定)サイズ45×27×85(H)mm
電源単4電池×2本(付属)重量(g)約80(電池含む)
材質ABS・TPR定格防滴加工(IP54)
連続吹鳴時間120分以上(使用環境に異なる)注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
IP54の防塵・防滴性能試験合格済み。
ライトも付いた頼もしき防犯ブザー。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 08:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA916XA-17
  • 品番

    EA916XA-17

  • コメント

    変更点:メーカー,音量,形状など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top