すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CF-21

品名 : ポータブルワイヤレス呼び出し器

ベルトフック付きで持ち運びに便利!

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番PWC-100
【受信機(チャイム)】
電源単3電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用)※アルカリ乾電池使用時
電波到達距離約80m(見通し距離)周波数315MHz(特定小電力機器)
音量約78dB/50cm
※報知音の変更、音量の調節はできません。
報知音10種類
IDコード約100万通り使用温度範囲0~40℃
サイズ64×32×79(H)mm重量約57g
設置可能場所屋内
【押ボタン送信器】
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用)
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
サイズ39×23×81(H)mm重量約31g
付属品取付ねじ(1本)、スリーブ(1本)、両面テープ(1枚)、ベルトフック(1個)設置可能場所屋内
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)
付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!
店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。
IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
屋内用 ※防水仕様ではありません。
販売価格

2,140(税抜)/ 2,354円(税込)

カタログ価格

2,140円(税抜)/2,354円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/14 06:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2415ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2414ページ
  • エスコ便利カタログ2415ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top