すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CF-31

品名 : ワイヤレス発信器(設置用)

来客をお知らせします。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番ECE151
<セット内容>卓上受信器、チャイム発信器
<卓上受信器仕様>
電源AC100V(50/60Hz) 消費電力4W
使用周波数CH.1:(426.0250)MHz
CH.3:(426.0500)MHz
CH.5:(426.0750)MHz
CH.7:(426.1000)MHzの1波
※周波数設定スイッチで選択
電波の到達距離障害物のない場所での水平見通し距離40m
(周囲環境により異なります。)
報知音量3段階切替が可能です。(前方1m)
大:約70dB、中:約58dB、小:約46dB
報知音来客報知音:ピンポン
用件ランプ1:プルプル
用件ランプ2:ブー
用件ランプ3:ピピッ
用件ランプ4:ポロロン
使用温度範囲0℃~+40℃サイズ172×38×104(H)mm
重量約420g
<チャイム発信器仕様>
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)動作電圧範囲2.2V~3.5V
消費電流動作時:50mA以下
待機時:10μA以下
送信出力1mW(+20% -50%)
操作音ピッ電池寿命約1年(10回/1日)
使用温度範囲-10℃~+40℃
(-10℃以下では動作しないことがあります。)
サイズ78×26×121(H)mm
重量約140g(電池除く)
防雨形発信器
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

33,600(税抜)/ 36,960円(税込)

カタログ価格

33,600円(税抜)/36,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/01/01 08:50現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2314ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2314ページ
  • エスコ便利カタログ2315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top