すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CK-20

品名 : 地上デジタル放送音声受信対応広帯域受信機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

免許・資格不要
受信周波数範囲0.100~1299.995MHz電波型式F3E (FM/WFM)・A3E(AM) /1Seg
電源ニッケル水素充電池(EA790AX-15)2本(付属)又は、単3電池2本(別売)受信可能時間
 アルカリ乾電池2本:13時間、
 ニッケル水素充電池:19時間
サイズ58(W)×31(D)×96(H)mm重量210g(アンテナ、充電池含む)
0.1MHz~1299.995MHz、長波帯(LF)から極超短波帯(UHF)までAM、FM、WFMの各モードでカバー。
緊急警報放送を受信すると、自動的にそのFMラジオ放送に移動。電源をオフにしていても自動起動するバックグラウンド受信も選択できます。
販売価格

34,000(税抜)/ 37,400円(税込)

カタログ価格

34,000円(税抜)/37,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA790AX-15 : ニッケル水素バッテリー
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top