すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA840BH

品名 : AC100V/100kg 電動ウィンチ

仕様

メーカースリーエッチ型番ECW100
水平牽引力100kg巻取速度12m/分
使用ワイヤーφ4mm×10m電源単相100V
サイズ346×140×159(H)mm電源コード長出力側:3m
コントローラー側:3m
重量10kg揚程10m
連続使用時間5分モーター250W
シンプルな構造の電動ウインチです。
工夫次第でいろいろな用途に使用できます。
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。
単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
動作音が小さく使用状況を選びません。
アイ加工済みワイヤーが標準装備されており、すぐにご使用いただけます。
(必要な場合用途に応じて先端金具を別途お買い求めください。)
屋内仕様ですので、雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
本機の時間定格は5分です。長時間の連続運転には不向きです。
電圧を落としての低速運転はできません。
販売価格

55,800(税抜)/ 61,380円(税込)

カタログ価格

55,800円(税抜)/61,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 21:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1740ページ
バリエーション一覧
EA840BH AC100V/100kg 電動ウィンチ
EA840BH-6 AC100V/200kg 電動ウィンチ
その他関連
オプションEA840BH-1 : 0.3m リミットレバー(EA840BH・BH-6用)
オプションEA840BH-2 : 1.0m リミットレバー(EA840BH・BH-6用)
オプションEA840BH-4 : 単管クランプ (EA840BH・BH-6用)
オプションEA840BH-5 : 200kgキット(EA840BH用)
オプションEA840BH-8 : [EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター
オプションEA840BH-9 : [EA840BH,BH-6用] パイプトロリー
オプションEA987E-36 : 160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン
本体EA840BH-3A : プレーントロリー (EA840BH・EA840BH-6用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top