すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA870BA-160

品名 : 160mm ダイヤモンドコアビット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

有効長300mm取付ネジAロット
外径160mm
EA870A-5用
販売価格

75,700(税抜)/ 83,270円(税込)

カタログ価格

75,700円(税抜)/83,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 05:14現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA870BA-28 28mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-30 30mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-32 32mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-40 40mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-52 52mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-56 56mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-65 65mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-70 70mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-75 75mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-80 80mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-90 90mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-100 100mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-107 107mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-110 110mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-120 120mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-130 130mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-150 150mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-160 160mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-180 180mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-200 200mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-210 210mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-230 230mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-250 250mm ダイヤモンドコアビット
    EA870BA-260 260mm ダイヤモンドコアビット
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top