すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897A-90

品名 : AC120V/ 90cm ポータブルブロワー(直結型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

換気用、乾燥用、工場用扇風機として、ご利用下さい。
コード長3.7m(2P接地付)
パウダーコート塗装
ファン径900mmモーター1/3HP
風量(強)198m3/分・(弱)167m3/分回転数(強)1,040rpm・(弱)730rpm
電圧・電流120V・5.5A騒音値79dB
重量37kg本体サイズφ920×350mm
アース付きプラグ
キャスター付なので持ち運びもラクにできます。
追加説明●本体仕様は120V仕様の為、昇圧トランス(オプション)の併用をお薦めします。(2015/9/9 0857)
販売価格

84,700(税抜)/ 93,170円(税込)

カタログ価格

84,700円(税抜)/93,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/23 01:40現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA815ZG-3 : AC100V→AC115V・125V/3.0KVA 昇圧トランス
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top