すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AF-21

品名 : AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SF-45MV-1VP
ファン径450mm電源AC100V
コード11.8m(アース端子付)首振り角度87度
最大風量(50/60Hz)215/245m3/分最大風速(50/60Hz)405/465m3/分
消費電力(50/60Hz)120/180Wサイズ515×315×580mm
重量9.3kg材質羽根:樹脂製
回転数強(50/60Hz):1415/1620回/分
弱(50/60Hz):464/595回/分
無段速調式
全閉型モータ
サーマルプロテクター内蔵で異常加熱時にモーターをストップします。
〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。
販売価格

41,600(税抜)/ 45,760円(税込)

カタログ価格

41,600円(税抜)/45,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/09/04 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0060ページ

代替品

EA897AS-4
  • 品番

    EA897AS-4

  • コメント

    ファン径:435mm コード:1.8m

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ60ページ
  • エスコ便利カタログ61ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top