すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AN-200

品名 : AC100V・140W/ 450mm 工場扇(三脚収納式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカトミ型番NIF-4518SF
ファン径(φmm)450mm電源単相100V 50/60Hz
消費電力(W)140W/150W首振角度約80度
首折れ5段階風量切換強・中・弱 3段階
風量120/138m3/min風速240/276m3/min
サイズ(W×D×H)mm770×630×1200~1370mm重量約6.8kg
コード長約2.4m材質ファン:アルミ
定格電流1.64A/1.54A騒音値66/70dB
伸縮可能。折りたためる収納式三脚。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
左右約80度、自動首振りします。
販売価格

7,800(税抜)/ 8,580円(税込)

カタログ価格

7,800円(税抜)/8,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/13 17:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897AS-1
  • 品番

    EA897AS-1

  • コメント

    ファン径:435mm

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top