すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AN-30

品名 : AC100V・ 82W/ 450mm 工場扇(折りたたみ式)

仕様

メーカーナカトミ型番FSS-45F
ファン径450mmコード約2.4m(アースクリップ付)
電流(50/60Hz)(A)強:0.75/0.85
中:0.65/0.71
弱:0.6/0.62
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz)強70/82W俯仰角度4段階
最大風速(50/60Hz)強:210/220m
中:195/190m
弱:180/170m/min
最大風量(50/60Hz)強:85/90m2
中:87/85m2
弱:77/75m2/min
騒音値(50/60Hz)56/54dBサイズ570(W)×570(D)×850(H)mm
重量約7kg材質本体:スチール
羽根:樹脂
付属品・段積み用ステー×4
スタンド部分は折れ曲がり、コンパクトに収納が可能です。
取っ手を引き上げるとワンタッチでスタンド部が自立し、組立が不要です。
冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。
45cm5枚羽根で柔らかい風を送ります。
付属のステーで最大5段まで積み上げて収納することが可能です。
チリやホコリなどが侵入し難い全閉式モーター採用
復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付
強/中/弱の3段切替え
組み立て不要、箱から出してすぐに使える。
チリやホコリが内部に侵入しにくい全閉式モーター採用
※注意※左右首振り不可
販売価格

26,800(税抜)/ 29,480円(税込)

カタログ価格

26,800円(税抜)/29,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/17 04:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0062ページ
ウェブカタログ画像
  • スタンド部分は折れ曲がり、コンパクトに収納が可能です。
  • 最大5段まで積み重ねができます。
  • チリやホコリが内部に侵入しにくい、全閉式モーター採用。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ62ページ
  • エスコ便利カタログ63ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top