すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897AN-31

品名 : AC100V/ 450mm ミストファン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカトミ型番MISF-45
ファン径450mmコード本体:2.4m
タンク:5.0m
電源AC100V(50/60Hz)消費電力(50/60Hz)90/118W
首振角度75°俯仰角度3段階
最大風速(50/60Hz)268/305m/min最大風量(50/60Hz)141/161m3/min
噴霧量0.06/0.10(強運転時)L/min騒音値66/70dB
サイズ本体:1150(W)×1000(D)×1345~1510(H)mm
タンク:395(W)×435(D)×735(H)mm
タンク容量30L
材質羽根:アルミ製重量本体:12.9kg
タンク:8kg
注意・タンクに水切れセンサーは付いていません。タンク内の水量を確認の上、ご使用ください。
・タンク内が空の状態で使用すると、ポンプが故障する原因になります。
・設置の際は、余水ホースをたるませないでください。ホースはたるまない長さにカットして接続することを推奨いたします。
左右自動首振り、強中弱の3段階風量調節
全閉型モーター
夏場・冬場の乾燥対策に!
熱中対策にも最適!ミスト+ファンで快適冷却!
工場における粉塵対策、園芸作業等の加湿に
高温になると止まる、サーマルプロテクター付
30Lの大型タンク 水道用給水標準装備
移動に便利なハンドル付
自動首振りツマミ付
満水停止機能
販売価格

67,800円(税抜)/ 74,580円(税込)

カタログ価格

67,800円(税抜)/74,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 21:50現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA897AN-31B
  • 品番

    EA897AN-31B

  • コメント

    違い:外観、噴霧量など

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top