すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AR-6

品名 : 3HP/450mm [エアー式]工場扇(キャスター型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアクアシステム型番AFF-18NL
ファン径600mm首振角度左右70°
俯仰角度7段階(70°)サイズ525×536×792(H)mm
重量10.4kg最大風量250m3/分
材質本体:スチール
羽根:アルミ(4枚羽根)
使用空気圧0.4~0.6MPa
空気消費量0.33m3/分最大回転数1800rpm
使用コンプレッサー3HPエアー接続口エアカプラプラグ(オス)
注意※防爆については、所轄の消防署により見解が異なる場合がございますのでご確認ください。
無給油エアモーター搭載
ルブリケータなしでオイル不要でご使用可能です。連続運転可能な長寿命モーターで防爆地域でも使用可能です。
連続運転可能な長寿命モーター
エアバルブの絞りで回転数を無断階調整
安定した作りで倒れにくい
熱中症対策
乾燥作業の効率化
高温な場所、乾燥室での空気循環に
化学プラント工場や塗装工場、自動車 運搬船用、造船所などの工場だけでなくトンネル工事やLPガス・スタンド地下タンク内 換気用 防爆ファンの代わりや船、デッキのマンホールに設置するなど用途は様々です。
キャスタータイプ
販売価格

85,900(税抜)/ 94,490円(税込)

カタログ価格

85,900円(税抜)/94,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • エア式なので火気厳禁エリアで使用可能\n※エアフィルタ・エアカプラ20PM(オス)付属\n(エアホースカプラ(メス)は付属しません。)
  • 無給油のエアモーター搭載

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top