すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AS-2

品名 : AC100V・ 95W/ 435mm 工場扇(キャスター型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番KF-431C
※注意※【お客様組立品】電源AC100V(50/60Hz共用)
消費電力80/95W(50/60Hz ※強の場合)ファン径435mm
羽枚数4枚首振角度左右約90度
俯仰角度3段階風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
材質スチール、ポリプロピレン
羽根:樹脂製
重量5.5kg
サイズ650×790×810㎜コード長約1.8m
回転数50Hz:1334回/分
60Hz:1413回/分
※強運転時
付属品前パネル(外して使用も可能)
スパイラル気流
独自の前パネルでパワフルな送風。
より遠くに風を飛ばします。
スパイラル形状の前パネルを取り付けることで、
サーキュレーターのような直進性の風を実現。
通常の工業扇同様に広範囲に強い風を送ります。
キャスター付きなので、講堂やイベント会場など、必要に応じて扇風機を設置したい時に便利です。
〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897AS-3A
ウェブカタログ画像
前パネル取り外し可能
  • 前パネル取り外し可能

資料

チラシ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top