すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AF-77

品名 : 1850x0.25mmx10m 透明シート(非塩ビ製)

仕様

材質ポリオレフィン1.87m
厚み0.25mm長さ10m
温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。
高周波ウェルダーによる溶着加工が可能。
非塩ビ製
【ご注意ください】
この商品は2025年6月1日から施行される改正食品衛生法には適合しておりません。
改正以前の食品衛生法(容器・包装)適合品です。
販売価格

31,400(税抜)/ 34,540円(税込)

カタログ価格

31,400円(税抜)/34,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 12:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1473ページ
バリエーション一覧
EA911AF-76 1850x0.25mmx 5m 透明シート(非塩ビ製)
EA911AF-77 1850x0.25mmx10m 透明シート(非塩ビ製)
EA911AF-78 1850x0.25mmx25m 透明シート(非塩ビ製)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・仕様が異なります。
  • ※品番により、サイズ・仕様が異なります。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1472ページ
  • エスコ便利カタログ1473ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top