すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897BB-13A

品名 : エンジン式ブロワ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番EBLK-2100
最大風速62m/s風量10.5m3/min
燃料混合ガソリン排気量20.6mL
燃料タンク0.4Lサイズ338×247×358mm(噴管を除く)
重量3.8㎏付属品肩掛けバンド、元噴管、丸噴管、ソケットレンチ(13×19)付
材質樹脂
キャブレター:ダイヤフラム式
肩掛けバンド、元噴管、丸噴管、ソケットレンチ(13×19)付
防振機構付きハンドルで使用感が向上
連続作業時に便利な固定レバー付
販売価格

41,700(税抜)/ 45,870円(税込)

カタログ価格

41,700円(税抜)/45,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/03 08:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2486ページ

代替品

EA897BK-6
  • 品番

    EA897BK-6

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2486ページ
  • エスコ便利カタログ2487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top