すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897CW-51A

品名 : 256x395x630mm/1200W オイルヒーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IWH2-1208D
サイズ256(W)×395(D)×630(H)重量約9kg
フィン枚数8枚コードの長さ約1.6m
消費電力強:1200W
中:700W
弱:500W
適用床面積・木造住宅
断熱材なし:約3畳(4.9㎡)まで
断熱材厚み50mm:約6畳(8.6㎡)まで
・コンクリート住宅
断熱材なし:約4.5畳(6.9㎡)まで
断熱材厚み50mm:約8畳(12.9㎡)まで
転倒時自動OFF機能
過熱防止機能
電源コード収納スペースがあります。
空気を汚さず安全で人にやさしい暖房器具です。
火を使わないので安全。
移動に便利な取っ手とキャスター付きで、収納やお部屋の移動もラクラクです。
ヒーター出力は3段階から選べます。温度調節つまみで高温から低温まで設定できます。
キャスター自在×4電源AC100V(50/60Hz)
思いがけない衝突や地震で、本体が傾いたり転倒した場合、傾きセンサーが検知して運転を自動的に停止します。
本体が過熱すると、安全装置が働いて運転を停止します。本体の上から衣類やタオルなどをかけて使用すると、過熱して運転が停止することがあります。
販売価格

19,300円(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top