すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897EN-30HA

品名 : AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FY-25M5
羽根径25cm埋込寸法30cm角
電源AC100V(50/60Hz)能力6~8畳(10~13m2)
消費電力23.5/26.5W(50/60Hz)風量(50/60Hz)881/918(m3/h)
騒音値(50/60Hz)38/38.5(m3/h)カバーサイズ362×45×350mm
重量3.4kg材質フレーム・シャッター:塗装鋼板
羽根:アルミ合金
引ひもスイッチ
連動シャッター
汚れがふきとりやすく、燃えにくく長寿命です。
不快な騒音を低減するエアーホイルチップ採用のプロペラファンです。
壁コンセントが不要で、プラグ・コードも露出せずフード内設置も安心です。
販売価格

12,700(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/06 05:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0063ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ62ページ
  • エスコ便利カタログ63ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top