すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897ES-20

品名 : AC100V/ 15W/φ20cm 換気扇(低騒音型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱電機型番EWF-20YSA
羽根径20cm埋込寸法32cm角
電源AC100V(50/60Hz)消費電力(50/60Hz)27W/28W
材質本体取付枠・モーター・モーターカバー:溶融めっき鋼板
羽根:鋼板
取付板:平鋼
サイズ320×320×197(D)mm
重量3.2kg騒音(50/60Hz)27/31dB
風量(50/60Hz)660/780m3/h公称出力15W
低騒音型
工場・作業場・倉庫用
ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
近接設置可能
(ただし吸入側に遮へい物や極端な風格の曲がりがある場所には設置できません。)
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/23 05:54現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA897ES-20 AC100V/ 15W/φ20cm 換気扇(低騒音型)
    EA897ES-25 AC100V/ 25W/φ25cm 換気扇(低騒音型)
    EA897ES-35 AC100V/100W/φ35cm 換気扇(低騒音型)
    EA897ES-35A AC100V/150W/φ35cm 換気扇(低騒音型)
    EA897ES-40 AC100V/200W/φ40cm 換気扇(低騒音型)
    EA897ES-40A AC100V/ 50W/φ40cm 換気扇(低騒音型)
    EA897ES-40B AC100V/100W/φ40cm 換気扇(低騒音型)
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top