すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897PA-21

品名 : AC100V/DC14.4-18V 送風機(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A4-B
ファン径255mm電源AC100V
消費電力待機時0.04W(100V)
動作時最大約16W(100V)
風速強:190m/分
弱:160m/分
サイズ370(W)×264(D)×620(H)mm重量3.1kg
付属品ACアダプタオフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)
首振り機能自動(左右各36°)注意バッテリー、充電器は別売
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機
涼風が行き渡る首振り機能付
角度調整でき高所へも快適送風
持ち運びがラクなハンドル付
車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式(幅141mm)
AC電源に対応し、連続運転も可能
販売価格

15,500円(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA897PA-21A
その他関連
オプションEA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
オプションEA813P-21A : DC14.4V 充電池&充電器セット
オプションEA813P-22 : DC18V 充電池&充電器セット
オプションEA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA897PA-22A : [EA897PA-21用] ACアダプター
ウェブカタログ画像
  • 操作部

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top