すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897SA-100D

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SS-28EJ-1
コード長(m)2電源100V
首振りドレンタンク容量(L)5
サイズ(W×D×H)mm390×430×860重量40kg
消費電力(50/60Hz)0.84kw/1.04kw冷房能力(50/60Hz)2.2kw/2.7kw
騒音値50Hz:66.4dB、60Hz:69.4dB
新冷媒 R410A採用
風量調節可能(強・弱)
安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載
キャスター(φ75mm)付
前面以外の3面を壁にピタリと寄せられます。
販売価格

111,200(税抜)/ 122,320円(税込)

カタログ価格

111,200円(税抜)/122,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 17:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897SA-100H
  • 品番

    EA897SA-100H

  • コメント

    変更点:デザインなど

バリエーション一覧
EA897SA-100D AC100V スポットクーラー(一口型)
EA897SB-100D AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)
その他関連
オプションEA897SD-11 : φ125mmx5m 冷風延長ダクト
オプションEA897SD-12 : φ175mmx4m 排熱延長ダクト
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top