すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897SE-1A

品名 : AC100V ポータブルスポットクーラー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SS-1SAW-1
電源100Vコード2m
消費電力(50/60Hz)250W冷房能力0.39kW
サイズ470(W)×205(D)×255(H)mm重量8.4kg
延長ダクト(オプション)冷風用:EA897SE-11
排熱用:EA897SE-12
騒音値静:39dB
弱:48.5dB
強:58dB
パワフル:67dB
IPコードIP12
最大風量1.6㎡/分風量4段階切替有(4段)
運転電流3.8A冷媒封入量100g
冷風吹出温度差7.9℃(静運転:11℃)運転可能条件20℃(50%)~40℃(40%)
冷媒(R134A)採用
風量調節可能(冷風:パワフル・強・弱・静、送風:パワフル・強・弱)
片手で持ち運べる超小型タイプ
効率の良い冷房ができる内気循環使用が可能
小型ながら業務用としても使用可能な冷房能力を実現しました。
音が気になる場所では静かに運転
発電機・ポータブル電源でも使用可能
取手は折りたたみ可能
販売価格

39,700(税抜)/ 43,670円(税込)

カタログ価格

39,700円(税抜)/43,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/23 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897SE-1B
その他関連
オプションEA897SE-11 : φ114x350mm 冷風延長ダクト
オプションEA897SE-12 : φ90mmx0.3-1.5m 排熱ダクト(伸縮式)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top