すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TC-6

品名 : AC100V ミニスポットクーラー(ポータブル型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカトミ型番MAC-5
電源100V(50/60Hz)コード2m
消費電力(50/60Hz)132/158W冷房能力(50/60Hz)0.33/0.37kW
サイズ本体:215(W)×610(D)×280(H)mm(ダクトを含みません)
冷風ダクト:内径φ85mm/外径φ105mm
排熱ダクト:内径φ75mm/外径φ105mm
重量約11.5kg
圧縮機全閉型レシプロ(0.12/0.13kW)電流(50/60Hz)1.51A/1.63A
騒音値(50/60Hz)約54/56dB冷媒封入量80g
付属品ドレンホース(150cm、ホースクリップ付)×1本
ドレンレス構造
(冷風時面倒な水捨ての必要がありません。)
※使用状況によっては、排水が必要な場合があります。
2WAY仕様の横型ミニクーラー!ダクト標準装備で操作も簡単。
持ち運べる冷房で涼しく快適に。机の下や椅子の下にも設置できる低床タイプ。
ベランダやテラスなどでのちょっとした休憩にもピッタリ。
冷風・送風の切替可能。
固定しやすいハードタイプの冷風ダクトを採用。お好みの角度に固定できるので多用途に使用できます。
ダクトを外せば上下に風向きを変えられる手動ルーバーになります。
販売価格

35,700(税抜)/ 39,270円(税込)

カタログ価格

35,700円(税抜)/39,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 21:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897SE-11
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top