すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TE-12

品名 : AC100V スポットクーラー(ドレンレス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカトミ型番SAC-2500DL
電源100V(50/60Hz)コード2m
首振り消費電力(50/60Hz)強:935/1135W
弱:890/1100W
冷房能力(50/60Hz)強:2.2/2.5kW電流(50/60Hz)強:9.8/11.4A
弱:9.6/11.1A
騒音値(50/60Hz)強:63/63dB
弱:62/60dB
サイズ400(W)×430(D)×845(H)mm
重量約36.5kgドレンタンク容量4L
圧縮機全閉型ロータリー冷媒R410A
冷媒封入量400g付属品・ドレンホース×1本
新機能ノンドレン方式!ドレン水を蒸発させることにより面倒なタンクの水を捨てる作業が不要!
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。キャスター付きで移動が簡単です。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
切替スイッチにより約75度自動で動きます。
冷風ダクトが200度回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。
風量調節可能(強・弱)
販売価格

97,600(税抜)/ 107,360円(税込)

カタログ価格

97,600円(税抜)/107,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897TE-12A
  • 品番

    EA897TE-12A

  • コメント

    変更点:消費電力・冷房能力等

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top