すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TE-2

品名 : AC100V スポットエアコン(一口型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカトミ型番N407-R
サイズ400(W)×430(D)×820(H)mm消費電力(50/60Hz)強:805/1000W
弱:765/940W
冷房能力(50/60Hz)2.2/2.5kWコード長約2m
ドレンタンク容量5Lスイッチロータリー式(切・弱・強)
コンプレッサー全閉型ロータリー(0.75kW)付属品ドレンホース
排熱ダクト
冷風ダクト
重量約40kg電源単相100V 50/60Hz
新冷媒(R407C)採用
全開型ファンモーター搭載
キャスター付で移動が簡単です
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。
冷風ダクトが200度回転(手動)できますのでお好みの場所に合わせて使用できます。
販売価格

75,000(税抜)/ 82,500円(税込)

カタログ価格

75,000円(税抜)/82,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/25 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897TE-4
  • 品番

    EA897TE-4

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA897TE-21 : φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ)
オプションEA897TE-22 : φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮タイプ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top