すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898B-72

品名 : 255mm/ 40T 超硬チップソー(消音型)

仕様

用途雑草、ツル草刃厚2.0mm
穴径25.4mm
消音仕様により作業の疲れを軽減します。
耳栓不要で作業中の周囲の音が聞き取れるため、安全性も向上
チップガード付で石に強く、長寿命仕様
直径(mm)255山数40
販売価格

2,520(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/06 13:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2566ページ

代替品

EA898B-44
バリエーション一覧
EA898B-71 230mm/ 36T 超硬チップソー(消音型)
EA898B-72 255mm/ 40T 超硬チップソー(消音型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2566ページ
  • エスコ便利カタログ2567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top