すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898BA-1

品名 : 230mm 草刈回転刃(コンクリート・アスファルト用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途コンクリート、アスファルト、石畳などの雑草の除去、汚泥や苔の除去直径(mm)230
穴径25.4mm使用回転数2,000rpm
鎌などの除草具、草刈機などで刈り取ることが出来ない、あの雑草に。コンクリート・アスファルト・敷石などの隙間に生えた雑草を刃先を気にせず刈り取れます。
ナイロンカッターより小石跳ねが少なく、安全に作業できます。
通常のチップソーなどと同じ用途(土面での草刈)にはご使用になれません。
本品は刃部を摩耗させて使用するものです。刃先が無くなるほど摩耗した際は、新しく本商品をお買い求めください。
追加説明狭い場所や細かい部分の除草には手持ちタイプの雑草ブラシ(EA650BE-21、EA650BE-22)が便利です。下記関連商品をご覧ください。
販売価格

2,780(税抜)/ 3,058円(税込)

カタログ価格

2,780円(税抜)/3,058円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 17:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2613ページ
その他関連
関連商品EA650BE-21 : 210mm 雑草ブラシ
関連商品EA650BE-22 : 210mm 雑草ブラシ(トンガリ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2612ページ
  • エスコ便利カタログ2613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top