すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898CA-26

品名 : DC18V/350mm チェーンソー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BCS-1836L5
仕様セット(充電器・バッテリー付)
有効切断長350mm
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)充電時間84分
サイズ227×778×224(H)mm重量3.7kg
付属品チェンオイル、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック、充電器
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
販売価格

58,700(税抜)/ 64,570円(税込)

カタログ価格

58,700円(税抜)/64,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 03:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898CA-26A
バリエーション一覧
EA898CA-26 DC18V/350mm チェーンソー(充電式)
EA898CA-27 DC18V/350mm チェーンソー(充電式/本体)
その他関連
部品EA898CZ-7 : [EA898CA-5・26・27用] 350mm チェーンソー替刃
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top