すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898R-26

品名 : 2.4mmx 50m ナイロンカッター用替コード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ四角ナイロンコード□2.4mm×50m重量270g
耐久性があり、切れ味に優れます。
適合ナイロンコードカッターEA898R-1~-12
販売価格

6,220(税抜)/ 6,842円(税込)

カタログ価格

6,220円(税抜)/6,842円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898R-27
バリエーション一覧
EA898R-26 2.4mmx 50m ナイロンカッター用替コード
EA898R-27 2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
その他関連
本体EA898R-6 : 2.4mmx 4m ナイロンカッター(草刈機用)
本体EA898R-7 : 2.4mmx290mm ナイロンカッター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top