すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RB-26

品名 : DC25.2V 草刈機(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー京セラ型番BK-2300A
※注意※【お客様組立品】刈刃サイズφ230mm
全長1735mm重量5.5kg(電池パック含む)
電源25.2V(リチウムイオン4000mAh)充電時間80分
連続使用時間45分付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、収納バッグ、ドライバ付ソケット、刈刃カバー、飛散防護カバー、充電器、電池パック、肩掛けバンド、保護めがね
回転数高速:5500回/分
標準:4500回/分
刈刃寸法軽量チップソー、
外径230×内径25.4mm(36P)
刈込面積約30坪(99.17㎡)
(1充電あたり)
動作音が静かなので、学校や病院早朝の住宅地など騒音が気になる環境に最適
作業シーンに合わせ回転スピードを切換え(通常/高速モード)
ナイロンコードも使えて便利!
販売価格

56,500(税抜)/ 62,150円(税込)

カタログ価格

56,500円(税抜)/62,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 07:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898RB-31
  • 品番

    EA898RB-31

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA898B-133A : 230mmx 8T 草刈機用替刃
オプションEA898B-137A : 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用)
オプションEA898B-139A : 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用)
オプションEA898B-141 : 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用)
オプションEA898B-143 : 230mmx 58T 超硬チップソー(草刈機用)
オプションEA898B-145A : 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top