メーカー | 京セラ | 型番 | EKM-2630 |
---|
使用燃料 | 混合50:1=レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級) | 燃料タンク容量 | 0.6L |
---|
排気量 | 25.6mL | キャブレタ | ダイヤフラム(バタフライ)式 |
---|
点火方式 | 電子点火 | 点火プラグ | NGK BPMR8Y |
---|
刈刃サイズ | チップソー40枚刃(255㎜) | サイズ | 1770(L)×610(W)×305(H)㎜ |
---|
重量 | 4.9kg | 付属品 | 刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ |
---|
両手ハンドルタイプ:両手でしっかりと、平面の多い所での作業に |
便利:スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ |
低燃費:クリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ |
安全:レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構 |
軽量:部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。 |
Kスタート:始動が簡単 |
3次規制適合 |