すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA936A-2

品名 : 2.0g 瞬間接着剤(一般用)

仕様

メーカーコニシ型番#30115
商品名アロンアルフア 一般用内容量2g
硬化時間数秒使用温度範囲10~35℃
主成分シアノアクリレート
硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着
アクセサリー・小物類、プラスチック模型、部品・金具などの製作・補修に
1液で使いやすく、数秒から数分で接着
〈※接着できないもの〉
軟質ビニール、ポリエチレン 、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、木、陶器・鋳物、紙・布・裏革
〈※強く接着できない条件〉
接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面
〈※ひび割れ、溶けることあり〉
アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン
〈使用方法〉
①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
②プッシュ部を押して片面に少量液下し、貼り合わせ、指でしばらく押さえて下さい。
※貴金属・高価格品には使用しないでください。
※木材、陶器、鋳物などは、接着剤がしみ込んで、うまく接着できない場合があります。
※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
※革、布、紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。
販売価格

535(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/24 03:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1471ページ
その他関連
オプションEA936A-40 : アロンアルファ専用ノズル(10本)
関連商品EA936CB-3 : 100ml アロンアルファ専用硬化促進剤(スプレー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1470ページ
  • エスコ便利カタログ1471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top